Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 32 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 32 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4709
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006818
EAN/GTIN:
     4036088197307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPCI
R
BACKPL.8SL 3U CPCI R 32 5V
5V

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 3 HE, 8 Slot, 32-Bit, 5 V VI/O

BACKPL.8SL 3U CPCI R 32 5V

CompactPCI Backplane, 3 HE, 32 bit, Systemslot rechts, 3 HE, 32 bit, CompactPCI-Busplatinen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.54 kg
Bruttogewicht:
0,54
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23006-818, 3U, 32, BACKPL.8SL, 23006818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 448,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,22*
€ 527,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.