Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 6SL 3HE CPCI R 32 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 6SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 6SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 6SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 6SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 6SL 3HE CPCI R 32 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4707
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006816
EAN/GTIN:
     4036088197284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPCI
R
23006816
BACKPL.6SL 3U CPCI R 32 5V

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 3 HE, 6 Slot, 32-Bit, 5 V VI/O

BACKPL.6SL 3U CPCI R 32 5V

CompactPCI Backplane, 3 HE, 32 bit, Systemslot rechts, 3 HE, 32 bit, CompactPCI-Busplatinen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.43 kg
Bruttogewicht:
0,43
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23006-816, BACKPL.6SL, 5V, 3U, 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 363,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.