Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 32 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 32 5V
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 32 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4704
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 3 HE, 3 Slot, 32-Bit, 5 V VI/O

BACKPL.3SL 3U CPCI R 32 5V

CompactPCI Backplane, 3 HE, 32 bit, Systemslot rechts, 3 HE, 32 bit, CompactPCI-Busplatinen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.26 kg
Bruttogewicht:
0,26
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, R, 23006-813, BACKPL.3SL, BACKPL.3SL 3U CPCI R 32 5V, 5V, 23006813, 3U, 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 245,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.