Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 7U ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 7U ATX
SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 7U ATX
SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 7U ATX
SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 7U ATX
SCHROFF BUSPLATINE 4SL CPCI 7U ATX
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4701
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006799
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPCI
4SL
BACKPLANE 4SL CPCI 7U ATX
ATX

CPCI Backplane, 4 Slots, mit Mini-fit

BACKPLANE 4SL CPCI 7U ATX

CompactPCI-Backplanes, Systemslot links, für horizontalen Einbau

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
7 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.79 kg
Bruttogewicht:
0,79
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7U, BACKPLANE, 23006-799, 23006799
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 556,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,62*
€ 662,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,02*
€ 652,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,69*
€ 632,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,67*
€ 619,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,11*
€ 586,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.