Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 8HE ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 8HE ATX
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 8HE ATX
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 8HE ATX
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 8HE ATX
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 8HE ATX
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4695
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006793
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, 2 Slots, mit Mini-fit

BACKPLANE 2SL CPCI 8U ATX

CompactPCI-Backplanes, Systemslot links, für horizontalen Einbau

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
7 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.43 kg
Bruttogewicht:
0,43
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, ATX, 23006793, BACKPLANE, 2SL, 8U, 23006-793, BACKPLANE 2SL CPCI 8U ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 362,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.