Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 7U L 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 7U L 64
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 7U L 64
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 7U L 64
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 7U L 64
SCHROFF BUSPLATINE 2SL CPCI 7U L 64
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4694
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006792
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, 2 Slots, mit ATX

BACKPLANE 7U 2SL CPCI L 64

CompactPCI-Backplanes, Systemslot links, für horizontalen Einbau

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
7 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.44 kg
Bruttogewicht:
0,44
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, 23006-792, 64, 7U, 23006792, L, BACKPLANE, 2SL, BACKPLANE 7U 2SL CPCI L 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 411,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,84*
€ 490,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,87*
€ 485,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.