Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4693
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006768
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, Systemslot links, 6 HE, 8 Slot, 64-Bit, 5 V VI/O

BACKPL.8SL 6U CPCI L 64 5V

CompactPCI Backplane, 6 HE, 64 bit, Systemslot links, 6 HE, 64 bit, CompactPCI-Busplatinen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.05 kg
Bruttogewicht:
1,05
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, 64, 23006768, 23006-768, BACKPL.8SL 6U CPCI L 64 5V, 5V, L, BACKPL.8SL, 6U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 858,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,84*
€ 1.022,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,51*
€ 1.010,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,92*
€ 985,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,72*
€ 962,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,74*
€ 923,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.