Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 8SL CPCI H110 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 8SL CPCI H110 R
SCHROFF BUSPLATINE 8SL CPCI H110 R
SCHROFF BUSPLATINE 8SL CPCI H110 R
SCHROFF BUSPLATINE 8SL CPCI H110 R
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4678
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, 6 HE, 8 Slots, 64-Bit, mit H.110 Bus

BACKPLANE CPCI 8SL H110 R

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.09 kg
Bruttogewicht:
1,09
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, R, H110, BACKPLANE CPCI 8SL H110 R, BACKPLANE, 23006601, 23006-601, 8SL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 963,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,29*
€ 1.146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,97*
€ 1.138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,45*
€ 1.109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,87*
€ 1.083,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,78*
€ 1.043,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.