Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 8SL 6HE CPCI L 64 3V3
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4668
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006448
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, Systemslot links, 6 HE, 8 Slot, 64-Bit, 3,3 V VI/O

BACKPL.8SL 6U CPCI L 64 3V3

CompactPCI Backplane, 6 HE, 64 bit, Systemslot links, 6 HE, 64 bit, CompactPCI-Backplane

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, BACKPL.8SL, 64, BACKPL.8SL 6U CPCI L 64 3V3, 23006-448, L, 23006448, 6U, 3V3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 860,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,00*
€ 1.023,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,67*
€ 1.012,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,86*
€ 986,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,37*
€ 963,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,05*
€ 923,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.