Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 4SL 3HE CPCI L 64 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 4SL 3HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 4SL 3HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 4SL 3HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 4SL 3HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 4SL 3HE CPCI L 64 3V3
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4664
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, Systemslot links, 3 HE, 4 Slot, 64-Bit, 3,3 V VI/O

BACKPL.4SL 3U CPCI L 64 3V3

CompactPCI Backplane, 3 HE, 64 bit, Systemslot links, 3 HE, 64 bit, CompactPCI-Backplane

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, 64, L, 23006424, 3U, BACKPL.4SL 3U CPCI L 64 3V3, BACKPL.4SL, 23006-424, 3V3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.