Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI L 32 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI L 32 3V3
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI L 32 3V3
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI L 32 3V3
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI L 32 3V3
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI L 32 3V3
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4662
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, Systemslot links, 3 HE, 8 Slot, 32-Bit, 3,3 V VI/O

BACKPL.8SL 3U CPCI L 32 3V3

CompactPCI Backplane, 3 HE, 32 bit, Systemslot links, 3 HE, 32 bit, CompactPCI-Backplane

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.55 kg
Bruttogewicht:
0,55
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, BACKPL.8SL 3U CPCI L 32 3V3, 3V3, L, 23006408, 3U, 32, BACKPL.8SL, 23006-408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 438,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,58*
€ 513,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,67*
€ 492,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,61*
€ 454,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.