Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 6SL 6HE CPCI R 64 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 6SL 6HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 6SL 6HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 6SL 6HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 6SL 6HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 6SL 6HE CPCI R 64 3V3
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4658
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006376
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 6 HE, 6 Slot, 64-Bit, 3,3 V VI/O

BACKPL.6SL 6U CPCI R 64 3V3

CompactPCI Backplane, 6 HE, 64 bit, Systemslot rechts, 6 HE, 64 bit, CompactPCI-Backplane

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, R, BACKPL.6SL 6U CPCI R 64 3V3, 64, BACKPL.6SL, 23006-376, 23006376, 6U, 3V3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 661,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,07*
€ 786,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,07*
€ 770,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,11*
€ 743,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,28*
€ 720,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,19*
€ 697,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.