Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 4SL 6HE CPCI R 64 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 4SL 6HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 4SL 6HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 4SL 6HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 4SL 6HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 4SL 6HE CPCI R 64 3V3
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4656
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006374
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 6 HE, 4 Slot, 64-Bit, 3,3 V VI/O

BACKPL.4SL 6U CPCI R 64 3V3

CompactPCI Backplane, 6 HE, 64 bit, Systemslot rechts, 6 HE, 64 bit, CompactPCI-Backplane

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.65 kg
Bruttogewicht:
0,65
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, 23006374, R, 23006-374, 64, BACKPL.4SL 6U CPCI R 64 3V3, 6U, BACKPL.4SL, 3V3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 505,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,22*
€ 601,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,39*
€ 590,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,10*
€ 560,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,31*
€ 531,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.