Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 64 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI R 64 3V3
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4648
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006353
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 3 HE, 3 Slot, 64-Bit, 3,3 V VI/O

BACKPL.3SL 3U CPCI R 64 3V3

CompactPCI Backplane, 3 HE, 64 bit, Systemslot rechts, 3 HE, 64 bit, CompactPCI-Busplatinen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, R, 64, 23006-353, 23006353, BACKPL.3SL, 3U, 3V3, BACKPL.3SL 3U CPCI R 64 3V3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 228,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.