Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 5SL 3HE CPCI R 32 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 5SL 3HE CPCI R 32 3V3
SCHROFF BUSPL. 5SL 3HE CPCI R 32 3V3
SCHROFF BUSPL. 5SL 3HE CPCI R 32 3V3
SCHROFF BUSPL. 5SL 3HE CPCI R 32 3V3
SCHROFF BUSPL. 5SL 3HE CPCI R 32 3V3
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4641
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 3 HE, 5 Slot, 32-Bit, 3,3 V VI/O

BACKPL.5SL 3U CPCI R 32 3V3

CompactPCI Backplane, 3 HE, 32 bit, Systemslot rechts, 3 HE, 32 bit, CompactPCI-Backplane

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.36 kg
Bruttogewicht:
0,36
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, R, 23006301, 23006-301, 3U, 32, BACKPL.5SL 3U CPCI R 32 3V3, BACKPL.5SL, 3V3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 344,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,72*
€ 405,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,30*
€ 387,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.