Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE P0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE P0
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE P0
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE P0
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE P0
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE P0
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4596
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001532
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VME64x Backplane, 6 HE, 2 Slot mit P0

BACKPL.VME64X MONO 2SL 6U P0

Monolithic VME64x Backplanes (6 HE)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.47 kg
Bruttogewicht:
0,47
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BACKPL.VME64X MONO 2SL 6U P0, 23001532, MONO, BACKPL.VME64X, P0, 2SL, 6U, 23001-532
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 513,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,83*
€ 611,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,52*
€ 571,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.