Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 11SL 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 11SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 11SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 11SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 11SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 11SL 6HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4590
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VME64x Backplane, 6 HE, 11 Slot ohne P0

BACKPL.VME64X MONO 11SL 6U

Monolithic VME64x Backplanes (6 HE)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.52 kg
Bruttogewicht:
1,52
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 11SL, 23001511, BACKPL.VME64X, 23001-511, MONO, 6U, BACKPL.VME64X MONO 11SL 6U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.666,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,89*
€ 1.983,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,56*
€ 1.971,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,05*
€ 1.913,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,41*
€ 1.875,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,30*
€ 1.843,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.