Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 10SL 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 10SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 10SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 10SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 10SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 10SL 6HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4589
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VME64x Backplane, 6 HE, 10 Slot ohne P0

BACKPL.VME64X MONO 10SL 6U

Monolithic VME64x Backplanes (6 HE)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.55 kg
Bruttogewicht:
1,55
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23001510, 10SL, 23001-510, MONO, BACKPL.VME64X, 6U, BACKPL.VME64X MONO 10SL 6U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.431,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,05*
€ 1.702,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,30*
€ 1.696,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,21*
€ 1.650,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,59*
€ 1.616,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,61*
€ 1.573,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.