Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 7SL 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 7SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 7SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 7SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 7SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 7SL 6HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4586
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001507
EAN/GTIN:
     4036088052958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
23001507
7SL
23001-507
MONO

VME64x Backplane, 6 HE, 7 Slot ohne P0

BACKPL.VME64X MONO 7SL 6U

Monolithic VME64x Backplanes (6 HE)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.07 kg
Bruttogewicht:
1,07
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.068,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,66*
€ 1.271,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,32*
€ 1.262,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,78*
€ 1.225,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,51*
€ 1.194,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,90*
€ 1.150,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.