Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 6SL 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 6SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 6SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 6SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 6SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 6SL 6HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4585
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001506
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VME64x Backplane, 6 HE, 6 Slot ohne P0

BACKPL.VME64X MONO 6SL 6U

Monolithic VME64x Backplanes (6 HE)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.96 kg
Bruttogewicht:
0,96
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23001506, BACKPL.VME64X MONO 6SL 6U, 23001-506, MONO, BACKPL.VME64X, 6SL, 6U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 886,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,02*
€ 1.054,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,61*
€ 1.043,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,79*
€ 1.017,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,85*
€ 994,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,41*
€ 963,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.