Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE
SCHROFF BUSPL.VME64X MONO 2SL 6HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4581
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

BACKPL.VME64X MONO 2SL 6U

Monolithic VME64x Backplanes (6 HE)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23001502, 23001-502, MONO, BACKPL.VME64X, 2SL, BACKPL.VME64X MONO 2SL 6U, 6U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 495,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,38*
€ 589,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,09*
€ 582,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,10*
€ 560,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,69*
€ 550,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,93*
€ 517,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.