Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 21SLOT MONO EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 21SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 21SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 21SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 21SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 21SLOT MONO EDC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4580
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VMEbus J1/J2 Backplane, 6 HE, 21 Slots

BACKPLANE 21SLOT MONO EDC

Monolithic J1/J2 Backplanes (6 HE), EDC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
263.4 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
2 kg
Bruttogewicht:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23001-081, MONO, 21SLOT, BACKPLANE, 23001081, EDC, BACKPLANE 21SLOT MONO EDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.279,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,98*
€ 1.523,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,77*
€ 1.512,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,58*
€ 1.470,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,50*
€ 1.438,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,83*
€ 1.394,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.