Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 20SLOT MONO EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 20SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 20SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 20SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 20SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 20SLOT MONO EDC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4579
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VMEbus J1/J2 Backplane, 6 HE, 20 Slots

BACKPLANE VME 20SL MONO EDC

Monolithic J1/J2 Backplanes (6 HE), EDC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
263.4 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
2.07 kg
Bruttogewicht:
2,07
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 20SL, 23001080, 23001-080, VME, MONO, BACKPLANE, EDC, BACKPLANE VME 20SL MONO EDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.250,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,14*
€ 1.487,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,18*
€ 1.479,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,06*
€ 1.441,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,72*
€ 1.409,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,73*
€ 1.371,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.