Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 8SLOT MONO EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 8SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 8SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 8SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 8SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 8SLOT MONO EDC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4573
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001068
EAN/GTIN:
     4036088052835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BACKPLANE 8SLOT MONO EDC
8SLOT
23001-068
MONO

VMEbus J1/J2 Backplane, 6 HE, 8 Slots

BACKPLANE 8SLOT MONO EDC

Monolithic J1/J2 Backplanes (6 HE), EDC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
263.4 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.84 kg
Bruttogewicht:
0,84
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BACKPLANE, EDC, 23001068
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 580,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,31*
€ 690,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,59*
€ 680,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,40*
€ 656,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,51*
€ 639,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,92*
€ 600,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.