Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 7SLOT MONO EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 7SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 7SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 7SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 7SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 7SLOT MONO EDC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4572
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VMEbus J1/J2 Backplane, 6 HE, 7 Slots

BACKPLANE 7SLOT MONO EDC

Monolithic J1/J2 Backplanes (6 HE), EDC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
263.4 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.77 kg
Bruttogewicht:
0,77
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23001067, BACKPLANE 7SLOT MONO EDC, 7SLOT, 23001-067, MONO, BACKPLANE, EDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 508,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,43*
€ 605,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,17*
€ 597,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,19*
€ 535,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.