Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 6SLOT MONO EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 6SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 6SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 6SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 6SLOT MONO EDC
SCHROFF BUSPLATINE 6SLOT MONO EDC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4571
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VMEbus J1/J2 Backplane, 6 HE, 6 Slots

BACKPLANE 6SLOT MONO EDC

Monolithic J1/J2 Backplanes (6 HE), EDC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
263.4 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.67 kg
Bruttogewicht:
0,67
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23001066, 6SLOT, 23001-066, MONO, BACKPLANE, BACKPLANE 6SLOT MONO EDC, EDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 471,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,61*
€ 551,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,50*
€ 521,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,53*
€ 490,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.