Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 16SLOT VME J2 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 16SLOT VME J2 SMD
SCHROFF BUSPLATINE 16SLOT VME J2 SMD
SCHROFF BUSPLATINE 16SLOT VME J2 SMD
SCHROFF BUSPLATINE 16SLOT VME J2 SMD
SCHROFF BUSPLATINE 16SLOT VME J2 SMD
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4566
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VMEbus J2 Backplane 3 HE, 16 Slots

BACKPLANE 16SLOT VME J2 SMD

J2 Backplanes (3 HE), SMD, EDC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Höhe:
128.5 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.87 kg
Bruttogewicht:
0,87
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 16SLOT, BACKPLANE 16SLOT VME J2 SMD, 23001-046, VME, BACKPLANE, 23001046, J2, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 487,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,67*
€ 573,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,80*
€ 551,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,30*
€ 541,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.