Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT VME J1 EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT VME J1 EDC
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT VME J1 EDC
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT VME J1 EDC
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT VME J1 EDC
SCHROFF BUSPLATINE 5SLOT VME J1 EDC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4550
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001005
EAN/GTIN:
     4036088052576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VMEbus J1 Backplane 3 HE, 5 Slots

BACKPLANE 5SLOT VME J1 EDC

J1 Busplatinen (3 HE), EDC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Höhe:
128.5 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.31 kg
Bruttogewicht:
0,31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23001-005, 5SLOT, J1, VME, BACKPLANE, BACKPLANE 5SLOT VME J1 EDC, 23001005, EDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 256,88*
Lager 337
Frei Haus
ab € 219,33*
€ 256,90*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.