Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 4SLOT VME J1 EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 4SLOT VME J1 EDC
SCHROFF BUSPLATINE 4SLOT VME J1 EDC
SCHROFF BUSPLATINE 4SLOT VME J1 EDC
SCHROFF BUSPLATINE 4SLOT VME J1 EDC
SCHROFF BUSPLATINE 4SLOT VME J1 EDC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4549
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VMEbus J1 Backplane 3 HE, 4 Slots

BACKPLANE 4SLOT VME J1 EDC

J1 Busplatinen (3 HE), EDC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Höhe:
128.5 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.29 kg
Bruttogewicht:
0,29
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23001004, BACKPLANE 4SLOT VME J1 EDC, J1, VME, BACKPLANE, 4SLOT, EDC, 23001-004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 230,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.