Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL C S RUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL C S RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL C S RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL C S RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL C S RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL C S RUG
SCHROFF Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized - AMC MODUL C S RUG
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3910
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21850066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
21850066
AMC MODULE C S RUG
MODULE
RUG

AMC-Modul mit Ziehgriff, MTCA.4, Single Compact, Edelstahl

AMC MODULE C S RUG

Modul konform zu Advanced MC-Norm - Module entsprechen: PICMG AMC.0 R2.0RC1.2 - Ruggedized: MicroTCA.1, MicroTCA.4 - Einbau in MicroTCA Chassis oder AdvancedMC Carrier (z. B. Cutaway-, Conventional-, oder Hybrid-Carrier) - Frontplatten Stahl, rostfrei - Zusätzliche Sicherung der Baugruppen im MicroTCA-System; mit patentierter Schraubverriegelung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Micro TCA
Höhe:
95 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 21850-066, AMC, S, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.