Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL C D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL C D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL C D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL C D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL C D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL C D
SCHROFF Filler-Modul ECO mit starrem Griff - AMC BLINDMODUL C D
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2677
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FILLER
AMC FILLER MODULE C D
MODULE
D

AMC-Filler Modul ECO, mit starrem Griff, Double Compact

AMC FILLER MODULE C D

Geschirmt, Frontplatte, Stahl, rostfrei - Für Conventional-, Cutaway-, Hybrid-Carrier und MicroTCA-Systeme - Kostengünstige Alternative zu Filler-Modul mit Griffmechanik (Pull-, Push-/Pull-Griff)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.25 kg
Bruttogewicht:
0,25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AMC, 20849-349, 20849349, C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.