Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ESD Clip für AdvancedMC Module - ESD CLIP EDELST. 50STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF ESD Clip für AdvancedMC Module - ESD CLIP EDELST. 50STK
SCHROFF ESD Clip für AdvancedMC Module - ESD CLIP EDELST. 50STK
SCHROFF ESD Clip für AdvancedMC Module - ESD CLIP EDELST. 50STK
SCHROFF ESD Clip für AdvancedMC Module - ESD CLIP EDELST. 50STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2558
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849021
EAN/GTIN:
     4036088061097
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

ESD Clip für Strut für AdvancedMC

ESD CLIP ST/ST. 50PCS

Zur Ableitung elektrostatischer Aufladung der Leiterplatte zum AMC Carrier

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ST/ST, 50PCS, 20849-021, 20849021, ESD CLIP ST/ST. 50PCS, ESD, CLIP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 18,76*
€ 25,16*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 25,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.