Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Luftleitblech für AdvancedMC-Filler-Module - LUFTLEITBL.BLINDMODUL FH 10X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Luftleitblech für AdvancedMC-Filler-Module - LUFTLEITBL.BLINDMODUL FH 10X
SCHROFF Luftleitblech für AdvancedMC-Filler-Module - LUFTLEITBL.BLINDMODUL FH 10X
SCHROFF Luftleitblech für AdvancedMC-Filler-Module - LUFTLEITBL.BLINDMODUL FH 10X
SCHROFF Luftleitblech für AdvancedMC-Filler-Module - LUFTLEITBL.BLINDMODUL FH 10X
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2556
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Luftleitblech für AMC-Filler-Module, Mid-Size

AIR BAFFLE FIL.MODULE FH 10X

Nachrüstbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 20849-017, FIL.MODULE, AIR, FH, 10X, AIR BAFFLE FIL.MODULE FH 10X, 20849017, BAFFLE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,63*
€ 124,86*
Lager 337
Frei Haus
ab € 100,33*
€ 124,89*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.