Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY A 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY A 10STK
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY A 10STK
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY A 10STK
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY A 10STK
SCHROFF Strebe (Strut) - AMC STREBE MITTE LAY A 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2553
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CARRIER
MID
20849-010
STRUT

Kartenführungen/Streben für AdvancedMC, Trennprofil (Strebe) für Abdeckblech A

CARRIER STRUT MID A 10PCS

Durch entsprechende Kombination können bis zu 8 AMC-Module in einen Einschub eingebaut werden - Kartenführung erfolgt immer mit Strut und Führungsschiene - Strut (Strebe) wird zwischen den Cover-Blechen eingebaut (Aufnahme für ESD Clip) - Führungsschiene werden in das Cover Blech eingeclipst

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 10PCS, 20849010, CARRIER STRUT MID A 10PCS, A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,34*
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,34*
€ 28,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,10*
€ 28,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,94*
€ 27,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,97*
€ 26,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,75*
€ 24,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,22*
€ 20,49
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.