Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Leiterplattentasche - LEITERKARTENTASCHE GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Leiterplattentasche - LEITERKARTENTASCHE GRAU
SCHROFF Leiterplattentasche - LEITERKARTENTASCHE GRAU
SCHROFF Leiterplattentasche - LEITERKARTENTASCHE GRAU
SCHROFF Leiterplattentasche - LEITERKARTENTASCHE GRAU
SCHROFF Leiterplattentasche - LEITERKARTENTASCHE GRAU
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1772
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20800032
EAN/GTIN:
     4036088067471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Leiterplattentasche

PRINTED BOARD JACKET

Zur Aufnahme von Leiterplatten im Europaformat 100 x 160 mm - Für Federleisten nach EN 60603 (DIN 41612)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.066 kg
Bruttogewicht:
0,066
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 20800032, 20800-032, PRINTED BOARD JACKET, BOARD, JACKET, PRINTED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,10*
5
€ 4,98*
ab € 6,158*
€ 8,298*
5
€ 3,90*
ab € 6,344*
€ 8,524*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,69*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.