Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 84TE 511T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 84TE 511T
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 84TE 511T
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 84TE 511T
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 84TE 511T
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 84TE 511T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1210
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14575171
EAN/GTIN:
     4036088076398
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse

CompacPro Desktopgehäuse, ungeschirmt, 3 HE, 84 TE, 511 mm

COMPAC PRO CASE 3U 84HP 511D

Tischgehäuse vormontiert zum individuellen Ausbau - Für Backplanemontage mit Isolierstreifen - Lüftungsschlitze im Bodenblech

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Compac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Maximale Tragkraft:
30 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Höhe:
147.1 mm
Breite:
471 mm
Tiefe:
511 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
5.28 kg
Bruttogewicht:
5,28
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 84HP, COMPAC, COMPAC PRO CASE 3U 84HP 511D, 14575-171, 511D, PRO, 3U, 14575171, CASE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 206,67*
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 206,70*
Lager 337
Frei Haus
ab € 179,37*
€ 222,49*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30823260
€ 31,99*
Zubehör
Schroff
34560584
€ 8,22*
Zubehör
nVent
64568-002
€ 0,85*
Zubehör
Schroff
24568380
€ 1,9545*
Zubehör
Schroff
24568-332
€ 3,688*
Zubehör
Schroff
34562-885
€ 0,395*
Zubehör
Schroff
64568-006
€ 0,99*
Zubehör
Schroff
64568-091
€ 1,22*
Zubehör
Schroff
64568-080
€ 1,40*
Zubehör
Schroff
24568-382
€ 2,362*
Zubehör
Schroff
34561584
€ 7,32*
Zubehör
Schroff
34560784
€ 8,16*
Zubehör
Schroff
34562-870
€ 43,90*
Zubehör
Schroff
34562-871
€ 47,86*
Zubehör
nVent Schroff
30823-260
€ 40,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.