Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022/15
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022/15
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022/15
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022/15
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022/15
SCHROFF AC/DC Schaltregler Triple, 150/224 W - NETZGERAET MPS 022/15
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1151
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13100204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
AC AC Netzgeräte
Schaltregler-IC

Netzteil 19" AC/DC für VMEbus, MPS 022/15, 6 HE

POWER SUPPLY MPS 022/15

Grosser Eingangsspannungsbereich 90 ... 264 VAC und 130 ... 350 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC) - 3 Ausgangsspannungen - VMEbus Signalisierung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
12 TE
Tiefe:
171.93 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
2.664 kg
Bruttogewicht:
2,664
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll netzteil schroff, 19 zoll netzteil, 13100-204, POWER, SUPPLY, 022/15, 13100204, MPS, POWER SUPPLY MPS 022/15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 669,21*
€ 759,04*
Lager 337
Frei Haus
ab € 727,33*
€ 824,97*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,97*
€ 981,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,02*
€ 972,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,41*
€ 935,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,36*
€ 908,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,33*
€ 865,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.