Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF maxpower, 100 W, einstellbar, single - NETZGERAET MAX-UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF maxpower, 100 W, einstellbar, single - NETZGERAET MAX-UR
SCHROFF maxpower, 100 W, einstellbar, single - NETZGERAET MAX-UR
SCHROFF maxpower, 100 W, einstellbar, single - NETZGERAET MAX-UR
SCHROFF maxpower, 100 W, einstellbar, single - NETZGERAET MAX-UR
SCHROFF maxpower, 100 W, einstellbar, single - NETZGERAET MAX-UR
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1137
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13100134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 zoll netzteil schroff
19 zoll netzteil

Netzteil 19" AC/DC Maxpower 100 W, Single, verstellbar 16 ... 30 V, MAX UR

POWER SUPPLY MAX-UR

Grosser Einstellbereich der Ausgangsspannung - Grosser Eingangsspannungsbereich 90 ... 264 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC) - 1 Ausgangsspannung - Integrierte Entkoppeldiode für Redundanzbetrieb - Aktiver Current Share Bus (CSB) - Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
6 TE
Tiefe:
171.93 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.568 kg
Bruttogewicht:
0,568
Weitere Suchbegriffe: POWER, POWER SUPPLY MAX-UR, 13100134, SUPPLY, 13100-134, MAX-UR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,76*
€ 549,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,16*
€ 548,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,10*
€ 520,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.