Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF maxpower, 100 W, single - NETZGERAET MAX 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF maxpower, 100 W, single - NETZGERAET MAX 115
SCHROFF maxpower, 100 W, single - NETZGERAET MAX 115
SCHROFF maxpower, 100 W, single - NETZGERAET MAX 115
SCHROFF maxpower, 100 W, single - NETZGERAET MAX 115
SCHROFF maxpower, 100 W, single - NETZGERAET MAX 115
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1128
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13100104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 zoll netzteil

Netzteil 19" AC/DC Maxpower 100 W, Single, MAX 115

POWER SUPPLY MAX 115

Grosser Eingangsspannungsbereich 90 ... 254 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC) - Hohe Leistungsdichte - 1 Ausgangsspannung - Integrierte Entkoppeldiode für Redundanzbetrieb - Aktiver Current Share Bus (CSB) - Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
6 TE
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.581 kg
Bruttogewicht:
0,581
Weitere Suchbegriffe: MAX, 13100-104, POWER SUPPLY MAX 115, SUPPLY, 13100104, 115, POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,44*
€ 397,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.