Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Wandhalter - WANDHALTER PSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Wandhalter - WANDHALTER PSU
SCHROFF Wandhalter - WANDHALTER PSU
SCHROFF Wandhalter - WANDHALTER PSU
SCHROFF Wandhalter - WANDHALTER PSU
SCHROFF Wandhalter - WANDHALTER PSU
SCHROFF Wandhalter - WANDHALTER PSU
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0946
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11000001
EAN/GTIN:
     4036088204524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Wandhalter für 19 Netzteil. Wandmontagewinkel für nVent SCHROFF 19-Zoll-Stromversorgungen.

BRACKET KIT - SIDE MOUNTING

Passend für 19" kompatible Netzgeräte mit 3 HE - 2 Montagemöglichkeiten: - Wandhalter kann mit Schrauben an beliebiger Stelle montiert werden, Netzgerät wird eingeschoben - Hutschienenadapter wird an den Wandhalter geschraubt, dadurch kann das 19" Netzgerät auf eine Hutschiene geclipst werden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.364 kg
Bruttogewicht:
0,364
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll netzteil, BRACKET, SIDE, BRACKET KIT - SIDE MOUNTING, KIT, MOUNTING, -, 11000001, 11000-001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 32,54*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 33,80*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60800123
€ 1,7011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.