Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARALDITE® Zweikomponentenklebstoffe Crystal (transparent) - 15ml x 2 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARALDITE® Zweikomponentenklebstoffe Crystal (transparent) - 15ml x 2 Tube
ARALDITE® Zweikomponentenklebstoffe Crystal (transparent) - 15ml x 2 Tube
ARALDITE® Zweikomponentenklebstoffe Crystal (transparent) - 15ml x 2 Tube
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5621
Hersteller:
     Huntsman Advanced Materials
Herst.-Nr.:
     ARA-400008
EAN/GTIN:
     7610594000084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7610594000121
HUNTSMAN
Klettbänder
Araldite

Araldite ® CRYSTAL 5 Min. ist ein transparenter schnellhärtender, vielseitiger und hochbeanspruchbarer Zweikomponenten-Klebstoff (hohe Haftbarkeit beim Zerreissen, bei Feuchtigkeit und bei starken Erschütterungen).

  • Farblos /Transparent
  • Schnell härtend bei Raumtemperatur
  • 1:1 Mischungsverhältnis
  • Lösemittelfrei
  • Für die Verklebung einer Vielzahl der gebräuchlichsten Materialien

Araldite ® CRYSTAL 5 Min. ist speziell für das Verkleben von durchsichtigen Materialien konzipiert, wie Glas, Kristall, Schmuck, Plexiglas, Porzellan sowie für viele Anwendungen im Modellbau

Weitere Informationen:
Hersteller:
Araldite
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klebstoff
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.059 kg
Bruttogewicht:
0,059
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.