Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUDY M3000 AX3000 Wi-Fi 6 Mesh 2.5G 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUDY M3000 AX3000 Wi-Fi 6 Mesh 2.5G 3er-Pack
CUDY M3000 AX3000 Wi-Fi 6 Mesh 2.5G 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     337-21.22.5050
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     M3000(3-Pack)black
EAN/GTIN:
     6971690792961
Suchbegriffe:
AX3000
White
wlanbridge
WirelessAccessPoint

AX3000 Wi-Fi 6 Mesh 2.5G Solution 1-Pack, Dual-Band, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 2402Mbps bei 5GHz + 574Mbps bei 2.4GHz, 2. 5G WAN+GE LAN, 5 interne Antennen, MU-MIMO, DDNS, Zerotier/Wireguard/OpenVPN/IPSec/L2TP/PPTP VPN, DNS über Cloudflare/Google/Quad9, IPv6, Seamless Roaming, WPA3, TR069/TR098/TR111/TR181,easyMesh R3 Optional, Ver 2.0, Cudy Mesh, Cudy APP

Ein Mesh-WiFi 6-System mit fünf Antennen, das ein superschnelles Netzwerk für große Haushalte mit 4K-Streaming- und Gaming-Anforderungen bietet. Geeignet für einen Internetzugang mit bis zu 2,5 Gbit/s.

  • 1,3-GHz-Dual-Core-Cortex-A53-Prozessor
  • Superschnelle AX3000 Wi-Fi 6-Technologie
  • Multi-Gig-Ethernet-Anschluss mit 2,5 Gbit/s
  • Höchste 160-MHz-Bandbreite bei Wi-Fi 6
  • Reduzierte Latenz mit DL/UL OFDMA, DL/UL MU-MIMO
  • TR069/TR098/TR181/TR111
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cudy
Produktgruppe:
Router
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Access Point, Netzteil, Anleitung
IEEE Standard:
802.11ax/ac/a/b/g/n
WiFi Standard:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
Maximale Datenübertragungsrate:
3000 Mbit/s
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
574 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
abnehmbare Antenne:
nein
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Höhe:
155 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
360 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
2.173 kg
Bruttogewicht:
2,173
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,37*
€ 134,82*
Lager 337
Frei Haus
ab € 105,38*
€ 134,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,64*
€ 143,92*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.