Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUDY FS105D 5-Port 10/100 Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUDY FS105D 5-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS105D 5-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS105D 5-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS105D 5-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS105D 5-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS105D 5-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS105D 5-Port 10/100 Desktop Switch
CUDY FS105D 5-Port 10/100 Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.5028
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     FS105D
EAN/GTIN:
     6971690790035
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

5-Port 10/100 Mbps Desktop-Switch, 5 10/100M RJ45 Ports, Loop Detection, Desktop-Kunststoffgehäuse, stromsparend, Plug & Play

Ein 5-FE-Switch mit modernem Design, ideal für die Erweiterung kabelgebundener Netzwerke in Heim- und Büroumgebungen.

  • 5x Fast-Ethernet-Anschlüsse
  • Desktop, Wandmontage
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cudy
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Switch, Netzteil, Anleitung
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Desktop
Management:
nein
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Höhe:
24 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
53 mm
Gewicht:
50 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.137 kg
Bruttogewicht:
0,137
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 5-Port, FastEthernetSwitch, Netzwerkswitch, Unmanaged, LAN, Switch, 10/100Mbps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 4,78*
€ 7,32*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,45*
8
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 7,76*
1
€ 8,50*
ab € 7,22*
€ 9,15*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.