Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
CUDY WE4000 AX5400 Wi-Fi 6E PCI Express Adapter
Artikel-Nr.:
     337-21.22.5026
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     WE4000
EAN/GTIN:
     6971690791407
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte

5400Mbps Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 PCI Express Adapter mit Kühlkörper und magnetisiertem Antennenfuß, Intel AX210 Modul, 2T2R, 2402Mbps bei 5GHz/6Ghz + 574Mbps bei 2.4GHz, 802.11ax/ac/a/b/g/n, magnetisierter Antennenfuß, 2 abnehmbare Antennen mit hohem Gewinn

Ein Wi-Fi 6E- und Bluetooth-PCI-E-Adapter, der auf einem AX210-Intel-Modul mit einem Kühlkörper und zwei Antennen auf einem Magnetfuß aufgebaut ist. Installieren Sie ihn, um Ihren Windows 11 Intel-basierten PC mit fortschrittlicher drahtloser Konnektivität auszustatten.

  • Tri-Band Wi-Fi 6E
  • 2,4 Gbit/s + 2,4 Gbit/s + 574 Mbit/s WiFi
  • Bluetooth 5.3
  • Intel AX210-Modul
  • Funktioniert unter Windows 10/11 64-Bit
  • Kühlkörper
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cudy
Produktgruppe:
WLAN Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
WLAN Netzwerk-Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
WE4000, Abnehmbare Antennen, Magnetischer Antennensockel,...
Bus-System:
PCI Express
IEEE Standard:
802.11az/ax/ac/a/b/g/n
WiFi Standard:
WiFi 6E (IEEE 802.11az)
WLAN (Mbit/s):
4000
WLAN Frequenzband:
Tri-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
574 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
6 GHz Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
100 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.41 kg
Bruttogewicht:
0,41
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PCI-E, WLANAdapter, WLANKarte, Adapter, WirelessLANAdapter, WLANNetzwerkAdapter, Wi-Fi-6E, Bluetooth, AX5400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 31,04*
€ 6,95*
ab € 31,15*
€ 32,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,03*
€ 33,72*
€ 6,90*
ab € 45,86*
€ 48,09*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.