Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUDY WR3000 AX3000 Wi-Fi 6 Mesh Router Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUDY WR3000 AX3000 Wi-Fi 6 Mesh Router Gigabit
CUDY WR3000 AX3000 Wi-Fi 6 Mesh Router Gigabit
CUDY WR3000 AX3000 Wi-Fi 6 Mesh Router Gigabit
CUDY WR3000 AX3000 Wi-Fi 6 Mesh Router Gigabit
Artikel-Nr.:
     337-21.22.5004
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     WR3000S
EAN/GTIN:
     6971690793203
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

AX3000 Gigabit Dual Band Wi-Fi 6 Mesh Router, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 2402Mbps bei 5GHz + 574Mbps bei 2. 4GHz, 5x 10/100/1000Mbps Ports, 4x 5dBi feste Antennen, WiFi Router/AP/ Repeater/WISP Modus, PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard, MU-MIMO, Gastnetzwerk, WPS, DDNS, IPv6, IPTV, WOL,WPA3, TR069/TR098/TR111/TR181, Cudy Mesh, Cudy APP

Ein WiFi 6-Router mit fünf Gigabit-Ports, geeignet für Heim-Internet mit bis zu 1000 Mbit/s, zum Anschluss vieler Geräte und zur Reduzierung der Latenz.

  • 1,3 GHz Dual-Core Cortex-A53 Prozessor
  • Extrem schnelle AX3000 Wi-Fi 6 Technologie
  • 5x 10/100/1000Mbps Ethernet Ports
  • 4x externe High-Gain Antennen
  • 20/40/80/160 MHz Bandbreite unterstützt
  • OFDMA, Beamforming und MU-MIMO
  • IPv4/IPv6, TR069/TR098/TR181/TR111
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cudy
Produktgruppe:
Router
Produkttyp:
WLAN-Router
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Router, Anleitung, Netzteil
WLAN Unterstützung:
ja
Integrierter Switch:
ja
WAN Schnittstellen:
RJ-45
abnehmbare Antenne:
nein
WLAN Access Point:
ja
WLAN IEEE Standard:
802.11ax/ac/a/b/g/n
WiFi Standard:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
WLAN Frequenz GHz:
2,4 + 5 GHz
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
574 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
70 °C
Höhe:
35 mm
Breite:
173 mm
Tiefe:
124 mm
Gewicht:
419.24 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.741 kg
Bruttogewicht:
0,741
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, WLANRouter, Gigabit, WirelessLANrouter, AX3000, Mesh, Wi-Fi-6, White
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,92*
€ 44,39*
€ 6,95*
ab € 33,01*
€ 44,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,07*
€ 48,69*
Lager 337
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 53,26*
€ 6,90*
ab € 55,98*
€ 72,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.