Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUTM10 Industrierouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
TELTONIKA RUTM10 Industrierouter
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2286
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTM10000000
EAN/GTIN:
     4779051840489
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router

Der RUTM10 ist ein kabelgebundener Router mit vier Gigabit-RJ45-Ports und Wi-Fi 5-Konnektivitätsoptionen. Damit ist er ideal für Anwendungen, die sowohl kabelgebundene Verbindungen als auch eine drahtlose Zugangsoption für den Internetzugang benötigen. Der RUTM10 kann ein Wi-Fi-Mesh-Netzwerk innerhalb Ihrer Netzwerklösungen einrichten und ermöglicht so eine reibungslosere und robustere drahtlose Netzwerkerfahrung, die dank der Unterstützung von VPNs wie OpenVPN, IPsec, Wireguard und Tailscale durch den Router sehr sicher ist.

  • 4 x Gigabit -Anschlüsse
  • Zahlreiche VPN-Protokolle
  • Für Fernverwaltung, Zugang und VPN-Services
  • WI-FI 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
schwarz
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
33 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
96 mm
Gewicht:
360 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.62 kg
Bruttogewicht:
0,62
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: brandneu, hutschienenmontage, WI-FI, MOBILFUNK, INDUSTRIELLER, brandnew, Firewall, ROUTER, router, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, RMS, dinrail, neuheiten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 112,08*
5 Tage
31
€ 6,00*
ab € 91,61*
€ 113,97*
€ 6,00*
ab € 91,68*
€ 114,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 92,54*
€ 115,13*
€ 5,50*
ab € 94,32*
€ 117,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.