Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUT142 Ethernet Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUT142 Ethernet Router
TELTONIKA RUT142 Ethernet Router
TELTONIKA RUT142 Ethernet Router
TELTONIKA RUT142 Ethernet Router
TELTONIKA RUT142 Ethernet Router
TELTONIKA RUT142 Ethernet Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2283
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT142000000
EAN/GTIN:
     4779051840724
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router

Der RUT142 ist ein kompakter industrieller Ethernet-Router, der die Sicherheit mittels Netzwerkisolierung für Endgeräte erhöht. Ausgestattet mit einer seriellen RS232-Schnittstelle, zwei Ethernet-Ports, einer DIN-Montageschiene und einem 3-poligen Industriestecker bietet er nahtlose Konnektivität und einfache Installation. Der Router verfügt über RutOS, Wi-Fi 4 und unterstützt Industrieprotokolle wie Modbus, DLMS, DNP3 und OPC UA und ist RMS-kompatibel für ein effizientes Fern- und Vor-Ort-Management.

  • 2 x 10/100 Mbit/s Ethernet-Anschlüsse
  • 3-poliger Stromanschluss für industriellen Einsatz
  • Für Fernverwaltung, Zugang und VPN-Services
  • 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
  • RS232
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
schwarz
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
69 mm
Gewicht:
150 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.172 kg
Bruttogewicht:
0,172
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dsl router, hutschienenmontage, WI-FI, MOBILFUNK, INDUSTRIELLER, Firewall, ROUTER, router, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, RMS, dinrail
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 10,00*
ab € 40,76*
€ 52,11*
5 Tage
27
€ 6,00*
ab € 47,89*
€ 60,33*
€ 6,95*
ab € 48,06*
€ 60,84*
€ 5,50*
ab € 48,34*
€ 60,86*
Lager 337
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.