Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA PR5MEC00, DIN Rail KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA PR5MEC00, DIN Rail KIT
TELTONIKA PR5MEC00, DIN Rail KIT
TELTONIKA PR5MEC00, DIN Rail KIT
TELTONIKA PR5MEC00, DIN Rail KIT
TELTONIKA PR5MEC00, DIN Rail KIT
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2269
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR5MEC00
EAN/GTIN:
     4779051840915
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung

DIN-SCHIENEN-KIT

Qualitativ hochwertiges Zubehör, vollständig kompatibel mit Teltonika Networking Produkten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
1x PR5MEC00 DIN Rail KIT
Gewicht:
57.93 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.071 kg
Bruttogewicht:
0,071
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hutschienenmontage, IndustrialNetworking, KIT, Hutschienenhalter, Netzwerk, industrialethernet, Industrie, DIN-SCHIENEN, dinrail
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,62*
3 Tage
2005
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 5,35*
€ 7,49*
5 Tage
2005
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 5,38*
€ 7,49*
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 5,60*
€ 7,73*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.