Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA PR5MEC21, 4-PIN Power Adapter mit I/O Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA PR5MEC21, 4-PIN Power Adapter mit I/O Access
TELTONIKA PR5MEC21, 4-PIN Power Adapter mit I/O Access
TELTONIKA PR5MEC21, 4-PIN Power Adapter mit I/O Access
TELTONIKA PR5MEC21, 4-PIN Power Adapter mit I/O Access
TELTONIKA PR5MEC21, 4-PIN Power Adapter mit I/O Access
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2241
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR5MEC21
EAN/GTIN:
     4779051840434
Suchbegriffe:
E/A-ZUGANG
hutschienenmontage
STROMADAPTER
IndustrialNetworking

4-POLIGER STROMADAPTER MIT E/A-ZUGANG

Qualitativ hochwertiges Zubehör, vollständig kompatibel mit Teltonika Networking Produkten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x PR5MEC21 Adapter
Gewicht:
13.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,75*
4 Tage
7
1
€ 6,00*
ab € 6,77*
€ 9,82*
5
€ 6,95*
ab € 7,49*
€ 9,98*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 7,06*
€ 10,21*
1
€ 6,00*
ab € 5,93*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.