Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TRB143 M-BUS CELLULAR Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TRB143 M-BUS CELLULAR Gateway
TELTONIKA TRB143 M-BUS CELLULAR Gateway
TELTONIKA TRB143 M-BUS CELLULAR Gateway
TELTONIKA TRB143 M-BUS CELLULAR Gateway
TELTONIKA TRB143 M-BUS CELLULAR Gateway
TELTONIKA TRB143 M-BUS CELLULAR Gateway
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2222
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB143
EAN/GTIN:
     4779051840137
Suchbegriffe:
Internet-Gateway
Mobilfunk-Gateway
SmartHome Gateway
WLAN Router

Das TRB143 Industrie-Gateway wurde mit einer integrierten M-Bus-Schnittstelle speziell für Telemetrie- und Versorgungsüberwachungsanwendungen entwickelt. Es verfügt über Mobilfunk- und kabelgebundene Konnektivität, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und ein Paar digitale I/O, wodurch es für eine Vielzahl von Umgebungsüberwachungsszenarien geeignet ist.

  • M-BUS SCHNITTSTELLE: Unterstützung von bis zu 250 Slave-Geräten
  • KONNEKTIVITÄT: 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G
  • HALTBARKEIT: Robustes Aluminiumgehäuse
  • KOMPAKT: Kleine Größe, einfache Einrichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Gateways/Controllers
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
TRB143 Gateway, 18-W-Netzteil, 1x LTE-Antenne (Magnethalt...
Mobilfunkstandard 2G (GSM):
ja
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Sonstige Anschlüsse:
M-BUS
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
135 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.44 kg
Bruttogewicht:
0,44
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router, hutschienenmontage, MOBILFUNK, M-BUS, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, dinrail, GATEWAY
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 162,01*
5 Tage
37
€ 6,00*
ab € 133,13*
€ 164,36*
€ 5,95*
ab € 134,55*
€ 166,57*
€ 6,00*
ab € 137,75*
€ 169,59*
€ 3,50*
ab € 138,30*
€ 169,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.